日栄化工
加工工程用微粘着シート
PET75μ使用 アクリル再剥離粘着塗工品
用途
加工工程用 キャリアシート 保護シート用 耐熱性良好
色
透明
テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
基材厚さ(μm)
75
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
粘着力(N/25mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48689069
PET75-H2120(10)
1000
100
75
0.04
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48689078
PET75-H120(10)
1000
100
75
0.06
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48689087
PET75-H120(15)
1000
100
75
0.07
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48689096
PET75-H109(20)
1000
100
75
0.11
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48689105
PET75-H105(20)
1000
100
75
0.22
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48689114
PET75-RB114(20)
1000
100
75
0.39
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48689123
PET75-RB107(20)
1000
100
75
0.51
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48689139
PET75-RB105(20)
1000
100
75
0.8
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48689148
PET75-RC611(20)
1000
100
75
4.73
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください