ヤマニパッケージ
ペーパーバッグ アムール
エンドレス英字柄。バレンタインやプレゼント用の紙袋に。コート紙にマットPPフィルムが貼ってあり高級感があります。
材質
コート+マットPP
構成部品
1
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48695265
20-753
130×100×150
3S
34
オープン
¥
21,980
¥24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48695274
20-754
170×120×170
SS
48
オープン
¥
23,980
¥26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48695283
20-755
200×85×140
S
45
オープン
¥
22,980
¥25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48695299
20-756
220×150×200
M
72
オープン
¥
29,980
¥32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48695308
20-757
310×100×160
L
69
オープン
¥
29,980
¥32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください