ヤマニパッケージ ヤマニパッケージの 店舗什器・備品 ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品 ヤマニパッケージの 紙袋 お酒用レジ袋(Uパック) ナチュナル色 お酒用レジ袋(Uパック) 注文コード 48695719 Uパック 1本用のレジ袋。ちょっとした持ち帰りの際に便利です。 厚さ(mm)0.02 寸法(mm)(100+90)×520 色ナチュナル 質量(g)3 タイプ720mlビン1本用 構成部品1 内容量1箱(2000枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 K-411 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 48695719 K-411 オープン ¥14,980 ¥14,980 ¥16,478 (税込) 5日以内出荷返品不可お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 手提袋 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クールチャックバッグ ライトオレンジ L cotta 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ブーケ柄 手提袋 中 白 cotta 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ ポリ風呂敷 プチフラワー ピンク 900×900 cotta 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ SKバッグ 星 No7 cotta 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ クールチャックバッグ ライトブルー L cotta 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ クールチャックバッグ ライトブルー M cotta 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ SKバッグ 星 No6 cotta 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ TOバッグ かすみ柄(中) cotta 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 保冷シート 400mm×50m巻 cotta 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ ラッピーバッグNo9 花林 cotta 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 手提げバッグ 福袋 ササガワ 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ ラッピーバッグNo11 晒無地 cotta 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ラッピーバッグNo9 晒無地 cotta 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ クールチャックバッグ ライトブルー S cotta 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ラッピーバッグNo11 花林 cotta 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ ラッピーバッグNo10 花林 cotta 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ クールチャックバッグ ライトオレンジ M cotta 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ シャイニーバッグ 丸玉工業 税込¥1,868~ ¥1,698~ 保冷シート 500mm×50m巻 cotta 税込¥8,908 ¥8,098 バスケットへ ラッピーバッグNo10 晒無地 cotta 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品袋・ラッピング用品紙袋手提袋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「紙袋」にはこんなカテゴリがあります 手提袋 角底袋/マチ付き袋 平袋 紙袋用雨よけカバー シェアする マイページ 最近見た商品