お酒箱用手提袋

お酒箱用手提袋 ヤマニパッケージ

K-1354のかぶせ箱が2本入る箱用手提げ袋。

材質コート紙 寸法(mm)250×120×400 質量(g)100 タイプ720ml×2本箱用 構成部品1 内容量1箱(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48695825 K-1446
オープン
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする