曜日別特売

ニードル弁

ニードル弁 - 油研工業
(1件のレビュー)

圧力計管路または小容量の管路の止め弁として使用されるほか、パイロット管路などの流用を規制する絞り弁としても使用することができます。

最高使用圧力(MPa)35質量(kg)0.34管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(最大)54取付け方法銘板取付方法:打込みびょう止めバルブ種類方向制御弁内容量1個
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48693077GCT-02-34
6,600
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48693077
2022-02-28
用途: 圧の遮断に!
有限会社安斎タイヤ商会自動車・二輪車・自転車関連業

なぜ、3/8 が無いのかわからない? なぜ、1/4 だけなの?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする