油研工業
リリーフモジュラー弁
用途
Pライン用
最高使用圧力(MPa)
21
圧力調整範囲(MPa)
0.4~14
呼び
1
流量(L/min)
(最大)35
バルブ種類
圧力制御弁
内容量
1個
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48693138
MBP-01-C-70
-
¥
26,800
¥
21,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71145324
MBP-01-C-70【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
21,800
¥
17,900
¥
6,290
アウトレット
¥
6,919
(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください