パイロットオペレートチェックモジュラー弁

パイロットオペレートチェックモジュラー弁 - 油研工業
用途Aライン用最高使用圧力(MPa)35質量(kg)約1.2管接続口径1/8呼び1クラッキング圧力(MPa)0.2流量(L/min)(最大)60バルブ種類方向制御弁内容量1個
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48693156MPA-01-2-70-
19,40015,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
71145315MPA-01-2-70【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
15,80012,900
2,198
アウトレット
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする