曜日別特売
モノタロウ

散水用ノズル 前レバー

散水用ノズル 前レバー - モノタロウ散水用ノズル 前レバー - モノタロウ散水用ノズル 前レバー - モノタロウ散水用ノズル 前レバー - モノタロウ散水用ノズル 前レバー - モノタロウ散水用ノズル 前レバー - モノタロウ散水用ノズル 前レバー - モノタロウ散水用ノズル 前レバー - モノタロウ
(135件のレビュー)

使いやすい前レバー!ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。

用途屋外での散水などに。シャワー種類キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質TPR+PP+ABS質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×230×61使用流体水(常温)内容量1個
注意
※屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
※水圧の強弱や元栓の開き具合を調整してご使用ください。
※使用するホースは耐圧ホースを使用してください。
※使用後は必ず蛇口を閉め、水抜きをしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49223774-
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:135
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-28
用途: 散水及び洗車等
サービス業

軽く持ちやすく、前レバーで操作性もすごく良い商品でした。
使用後は必ず水抜きを行っていましたが、不注意で水抜きを忘れた様で、この冬の寒さで凍結してしまったようです。
使おうと思い、蛇口を開けたらグリップのそこら中から水が噴き出しシャワーを浴びてしまいました。
これに懲りて同タイプのメタル製のノズルにしました、製品が悪いのではなく自分の不注意ですから全く問題ないと思います。

2026-02-25
用途: 洗車、散水等

これまで使っていた、モノタロウ製のノズルが凍結で割れてしまって漏水するため買い替えました
前の商品はもう少し高い製品でしたが、1~2年程度で買い替えるならコスパ適にもこの製品で十分ですね

2026-02-25
用途: 庭の散水
株式会社 サンタエンジニアリング自動車・二輪車・自転車関連業

以前からこれと全く同じ散水ノズルを使用して来ました。
広角のシャワーと狭角のシャワーの二種類があり、用途に応じ使い分けが出来て大変便利です。
欠点はグリップの周辺の強度が不足している為、冬季の凍結に弱く、水漏れが発生し易い事ですが、安価ですので壊れたら何度でも再購入すれば良いのでお勧めです。

2026-01-09
用途: 畑の散水用ノズルとして

後ろレバーと前レバーと同時に購入しました。少し前レバーのほうが少しか価格は高いですが、別の畑に使う用購入しました。これで少し比べることができます。今のところ使用感はどちらも問題ないです。某メーカーとそれほど遜色なく使えてます。長くも手がなおのことありがたいです。この先結果が出るでしょう。

2026-02-24
用途: 散水に
meron_fuku商会自動車・二輪車・自転車関連業

価格的には大満足です。散水種類もいろいろあっていいです。固定もレバー下の金具をひっかけるので、簡単です。ただ、先端の種類を変える回す部分から、散水中にタラタラ水が垂れてしまうのが、気を付けないと足元が濡れてしまう。それが、残念なところでした。

2026-03-03
用途: 洗車
建設業・工事業

水流が数種類切り替えられ、洗車の用途によって使い分けできる点は良いと思いますが、どの水流モードにしても手元から水が漏れ出てしまい、長時間作業を続けると袖がかなり濡れてしまいます。漏れ出している無駄な水量分がシャワーの水圧に影響してますね。
その点の改善を期待いたします。

2026-02-20
用途: 車の洗車・工場の掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

水の勢い調整があるのが便利。
シャワーにも違いがあって、使い分けれる。

2026-01-23
用途: 機械の洗浄
ながお梅園農・林・水産業

コスパが良くて水流の種類も多くて使いやすいです。
機械の形などに合わせて水流を使い分けることが多いので満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
このノズルに接続可能なホースはどのようなホースでしょうか。
回答:
ホース内径がΦ12~15mm、外径がΦ20mmまでのものであれば接続可能です。
(耐圧性のガーデンホースをご使用下さい。)
4が参考にしています
2021-03-12
質問:
持ち手の下部に装着されているコネクタは付属されていますか。
回答:
当製品の付属品として同梱されております。
1が参考にしています
2021-03-12

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする