ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス HS20シリーズ USB Type-C端子
USBType-Cポート搭載し、スマートフォンと同じケーブルで充電できるBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセット イヤホンマイクです。スマートフォンと対応ケーブルを接続することで、スマートフォンからも本製品を充電可能です。USB-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿入可能です。顔にフィットする曲線形状とコンパクトなハウジング設計で快適な着け心地を実現します。耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳栓タイプで、装着感と密閉感を高めています。イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。イヤーフックは3次元的にデザインすることで耳へのストレスを軽減し、また耳周りの形状に沿わせるようにカーブさせることで、長時間の装着でも快適に使用可能です。イヤーフックは左用と右用が1本ずつ付属しています。急な通話でも押しやすい大型通話ボタンを搭載しています。ボリュームボタンは軽い押し心地で、音量調整や曲送りなど装着中の操作でも耳からズレにくく、快適に操作可能です。VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHDVoiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。DSPによるQualcommcVc(クリアボイスキャプチャー)に対応し、クリアでノイズの少ない高音質な通話を実現します。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンのGoogleアシスタントを簡単に呼びだすことができます。電源ON/OFFスイッチが付いており、初回の電源ON時には自動的にペアリングモードが作動し、そのままで接続可能です。2回目以降は電源をONにするだけで自動で接続します。最大連続待受約120時間、連続通話約6時間、連続音楽再生約5時間の長時間駆動を実現します。iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetoothヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ
代替相当品
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48700287 | LBT-HSC20MPBK | 58385173 | LBT-HSC30MPBK |
|
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレスイヤホン 片耳 小型 連続通話最大5時間 USB Type-C端子 | エレコム | 1個 | ¥4,398 税込¥4,838 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 48700305
- 用途:
- トラックの運転時
片耳のヘッドセットを多数使ってきましたが、過去最高に使えます。
相手の声はよく聞こえ、トラックの窓を開けていてもしっかり相手に声が伝わります。