曜日別特売

ワイヤレスカメラ用アンテナ延長ケーブル

ワイヤレスカメラ用アンテナ延長ケーブル - DXアンテナ
(2件のレビュー)

ワイヤレスカメラ(WSCシリーズ)用アンテナ延長ケーブルです。ワイヤレスカメラとモニター間の電波状況が悪い場合に、カメラ本体とアンテナ間に接続し、アンテナをモニター近づけることで受信状態を改善します。屋外・屋内共用で使用できます。両端RP-SMAコネクター付同軸ケーブル(6m)、壁面取付金具、コネクター金具固定用部品、金具壁面固定ネジ及びコンクリートアンカーがセットになっておりますので、取付工具があれば、すぐ設置できます。

付属品取り付けネジ(2個):タッピング M3×25mm、コンクリートアンカー(2個):長さ 33mm、コネクタ金具固定用部品:ナット(1個)/ワッシャ(1個)/スプリングワッシャ(1個)、取扱説明書(1部)※保証書なし厚さ(mm)【取付金具】約2.0使用温度範囲(℃)-40~65ケーブル長(m)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【取付金具】20×40×70ケーブルLMR-240コネクタアンテナ側:RP-SMA ストレート(メス)、カメラ本体側:RP-SMA L型(オス)、材質:銅 金メッキ材質(金具)SUS304周波数(GHz)【伝送】DC~3.0インピーダンス(Ω)50挿入損失(dB)5.5以下ケーブル径(Φmm)6.1ケーブル色内容量1個
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48700813WSCAEC06
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48700813
2023-02-22
用途: 監視カメラの電波を飛ばす
不動産業

電波を飛ばすため、長くて、位置決めをするのが楽でした

対象商品 : 48700813
2022-02-08
用途: 防犯カメラの設置
不動産業

1Fの防犯カメラから無線で3Fまで電波を飛ばすつもりが
無理でしたので、このケーブルを使いました
カメラのある1Fから3Fまでこのケーブルを使ったところ
アンテナ3本までになり、支障なく防犯カメラが使えるようになりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする