SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SUSナット付フレキチューブ
SUS304ナット付きのフレキ。
材質
SUS304
仕様
パッキン付き(ノンアスベスト製)
最高使用温度(℃)
80
水圧
(最高使用)0.75MPa
内容量
1個
全16種類を絞り込む
呼び径
13
20
長さ(m)
選択してください
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.6
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48703139
T157-13X200-A
13
0.2
¥
3,250
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48703148
T157-13X250-A
13
0.25
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48703157
T157-13X300-A
13
0.3
¥
3,350
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48703166
T157-13X350-A
13
0.35
¥
3,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48703175
T157-13X400-A
13
0.4
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48703184
T157-13X450-A
13
0.45
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48703193
T157-13X500-A
13
0.5
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48703209
T157-13X600-A
13
0.6
¥
3,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48703218
T157-20X200-A
20
0.2
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48703227
T157-20X250-A
20
0.25
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48703236
T157-20X300-A
20
0.3
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48703245
T157-20X350-A
20
0.35
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48703254
T157-20X400-A
20
0.4
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48703263
T157-20X450-A
20
0.45
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48703279
T157-20X500-A
20
0.5
¥
6,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48703288
T157-20X600-A
20
0.6
¥
6,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください