セーフティグラス AG-12C
ハードコート:USA安全規格(ANSI Z87.1,2003)適合で衝撃や傷に強い フレームレス:フレームが邪魔にならず、広い視界を確保 UV400:紫外線を99.9%カット
用途作業時の飛来物からの眼の保護に
機能耐衝撃性・UVカット
形状一眼型
レンズ色クリア
材質レンズ:ポリカーボネート
質量(g)37
高さH(mm)55
奥行D(mm)67
幅W(mm)148
内容量1個
ハードコート:USA安全規格(ANSI Z87.1,2003)適合で衝撃や傷に強い フレームレス:フレームが邪魔にならず、広い視界を確保 UV400:紫外線を99.9%カット