TELE
Tele 遅延リレー インターバル
取付方式
DINレール
電源
内部
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作方式
間隔
ターミナルタイプ
ねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シリーズ
接点構成
電源電圧(V)
コンタクト数
タイマー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48716746
V2ZM10 12-240V AC/DC
V2ZM10
SPDT
12→240ac/dc
1
多機能
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48716764
V2ZQ10 24-240V AC/DC
V2ZQ10
SPDT
24→240ac/dc
1
多機能
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48716719
V2ZS20 12-240V AC/DC
V2ZS20
SPNO
12→240ac/dc
2
シングル
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
48716728
V2ZE10 24-240V AC/DC
V2ZE10
SPDT
24→240ac/dc
1
シングル
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
取扱停止中
返品不可
48716737
V2ZR10 24-240V AC/DC
V2ZR10
SPDT
24→240ac/dc
1
シングル
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
48716755
V2ZI10 12-240V AC/DC
V2ZI10
SPDT
12→240ac/dc
1
多機能
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください