Telecom Transformer 10/100 Ultra SMT

Telecom Transformer 10/100 Ultra SMT HALO ELECTRONICS

仕様(サポートされているネットワークインタフェース)10/100 Ethernet 長さ(mm)12.7 幅(mm)7.11 寸法(mm)12.7×7.11×5.97 高さ(mm)5.97 動作温度範囲(℃)-40~+85 内容量1セット(40個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48716877 TG110-E055N5RL
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする