曜日別特売

Telegartner 接続モジュール 8極

Telegartner  接続モジュール 8極 - Telegartner
極数8仕様クラスFA、ISO/IEC11801準拠 EMC対応、DIN EN61000-6-1及びDIN EN6100-6-2準拠 PoE+に対応、IEEE802.3at準拠. Telegartner DataVoice VM-Pro 8-8クラスF接続モジュール. DataVoice VM-Pro 8-8クラスFA(1000 MHz) IP67シールド付き接続モジュール。100、250、500、1000 MHzの設備及び8本のワイヤパッチケーブルに最適です。 このDataVoice VM-Pro 8-8 IP67接続モジュールはIDC終端技術を採用しています。ワイヤサイズ範囲27-22 AWG、外径5.5 → 9.0 mmの4ペアのシールド付き / シールドなしケーブルを単線及びより線導体に接続できます。 コンパクトなサイズのこのDataVoice VM-Pro 8-8 IP67接続モジュールは、狭い場所でも使用できます。接続に特別な工具が必要とせず、モジュールを最大4回まで再接続できます。 絶縁構造、機械的安定性、IP67等級を備えたこの柔軟な接続モジュールは、住宅及び産業用建物でのケーブル敷設や修復に最適です。シリーズDataVoice VM-Pro端子種別スクリューケーブル27 → 22 AWGRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48718837J80060A0000
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする