Telegartner
Telegartner SMBコネクタ ケーブルマウント
インピーダンス(Ω)
50
コンタクトめっき
銅ニッケル金合金
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
RG174/U, RG188 A/U, RG316/U
ボディめっき
金
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ボディ向き
オス・メス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48719083
J01161A0691
1個
ストレート
メス
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48719108
J01161A0661
1個
ライトアングル
メス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48719117
J01160A0401
1個
ストレート
オス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48719099
J01161A0661
1袋(5個)
ライトアングル
メス
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください