曜日別特売

Telemecanique Sensors ATEX XCSA 安全インターロックスイッチ

Telemecanique Sensors ATEX XCSA 安全インターロックスイッチ - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors ATEX XCSA 安全インターロックスイッチ - TELEMECANIQUE SENSORS
仕様(ヘッドの方向の数)8シリーズXCSA範囲Preventa接続ねじ材質(ハウジング)金属ロックキーRoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
構成
安全接点
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48720596XCSA502EX(通常の状態)1NC/2NO1 NC / 2 NO
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48720605XCSA702EX(通常の状態)2NC/1NO2NC / 1NO
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする