曜日別特売

Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCS-DMPシリーズ

Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCS-DMPシリーズ - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 安全スイッチ XCS-DMPシリーズ - TELEMECANIQUE SENSORS
電源電圧(V)24dc範囲PreventaシリーズXCS-DMP内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(ハウジング)
ターミナルタイプ
IP等級
幅(mm)
安全接点
補助接点
接続
スイッチング距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48723466XCSDMP5902プラスチック-IP66、IP67----8
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
48723484XCSDMP7902プラスチック-IP66、IP6725---8
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48723423XCSDMP5002プラスチックケーブルIP66、IP6725----
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
48723439XCSDMP5012プラスチックケーブルIP66、IP6725----
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
48723448XCSDMP7012プラスチックケーブルIP66、IP6725----
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
48723457XCSDMP5005PlasticケーブルIP66、IP6725NC/2NONO5m cable-
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
48723475XCSDMP591L01M12プラスチック-IP6725---8
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
48723493XCSDMP790L01M12プラスチック-IP6725---8
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする