曜日別特売

Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCSRCシリーズ

Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCSRCシリーズ - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 安全スイッチ XCSRCシリーズ - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 安全スイッチ XCSRCシリーズ - TELEMECANIQUE SENSORS
シリーズXCSRC範囲Preventa接続M12オス電源電圧(V)24dc材質(ハウジング)Valox供給電流(mA)60RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65、IP66、IP67、IP69Kスイッチ種類RFID安全安全接点2NOスイッチング距離(mm)10(動作時)、35(トリップ時)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ターミナルタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48723746XCSRC10M125ピンM12コネクタ
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48723755XCSRC11AM128ピンM12コネクタ
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48723798XCSRC31AM128ピンM12コネクタ
オープン
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
48723773XCSRC12M125ピンM12コネクタ
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
48723789XCSRC30M125ピンM12コネクタ
オープン
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
48723764XCSRC11MM128ピンM12コネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
48723807XCSRC31MM128ピンM12コネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
48723816XCSRC32M125ピンM12コネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする