TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCSRCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
(アクチュエータ含む)あり
注文コード
48723816
品番
XCSRC32M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
(アクチュエータ含む)あり
幅(mm)
15
シリーズ
XCSRC
範囲
Preventa
接続
M12オス
電源電圧(V)
24dc
材質(ハウジング)
Valox
供給電流(mA)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP65、IP66、IP67、IP69K
スイッチ種類
RFID安全
ターミナルタイプ
5ピンM12コネクタ
安全接点
2NO
スイッチング距離(mm)
10(動作時)、35(トリップ時)