TRACOPOWER DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:1A, 定格:24 → 60W 24V dc/

TRACOPOWER DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:1A, 定格:24 → 60W 24V dc/ - TRACO POWER
入力電圧(V)9.5dc~18dc出力電圧(V)24dc~28dc仕様UL、CBレポート、GS認証. 24 → 60 W TCL DC / DCシリーズ. タイトな出力電圧制限を実現したこのDC / DCコンバータは、産業プロセス制御、工場オートメーション、過酷な産業環境にさらされるその他の機器の重要な負荷に対して安定した電源を提供。. 超ワイドな入力電圧範囲 出力電圧調整可能 過負荷/短絡保護 低リプル、低ノイズ コンパクトでスリムなプラスチックケース 信頼性の高いDINレールへのスナップオン取り付け幅(mm)27寸法(mm)75×27×100タイプモード切替定格電力(W)24→60出力電流(A)1出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ50mV Pk-Pk内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48746444TCL 012-124 DC
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする