曜日別特売

UE410シリーズ 入力モジュール UE410用 DINレール プラグイン

UE410シリーズ 入力モジュール UE410用 DINレール プラグイン - SICK
仕様シリーズ:UE410●タイプ:入力モジュール●併用可能製品:UE410●電源電圧:24 V dc●入力数:3●出力数:0●許容入力:1.8 W●取付けスタイル:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●UE410-MDI3 Muting Input Expansion Unit. Functions: Muting, override and belt stop. 1.8W maximum power consumption Category 4 (EN ISO 13849) SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (IEC 62061) PL e (EN ISO 13849)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48792425UE410-MDI3
オープン
55,870
61,457(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする