曜日別特売

USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Wurth Elektronik

USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Wurth Elektronik - WURTH ELEKTRONIKUSBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Wurth Elektronik - WURTH ELEKTRONIK
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ライトアングル●定格電流:1.5A●定格電圧:30 V●シリーズ:WR-COM●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●Wurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. ; 818-3342 818-3342 タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
487943156140041347261セット(50個)
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
487943246140041347261個
オープン
539
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする