曜日別特売

USBコネクタ, USB2.0, メス RS PRO, ポート数:1

USBコネクタ, USB2.0, メス RS PRO, ポート数:1 - RS PRO
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:フィードスルー●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●シリーズ:FT●RS XLR形式USBアダプタ. 信頼のRSブランドがお届けする、このUSBフィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるUSBタイプを接続 / 適応させることができます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。 壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式USBアダプタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切り抜きに適合 前面又は背面に取り付け可能 低プロファイルの背面で省スペースを実現. 品番 ; 898-7602 898-7602 は、USB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 898-7605 898-7605 は、USB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1197 874-1197 は、USB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1235 874-1235 は、USB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1190 874-1190 は、USB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1239 874-1239 は、USB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1194 874-1194 は、USB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1248 874-1248 は、USB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1204 874-1204 は、USB 2.0 A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1241 874-1241 は、USB 2.0 A-Aフィードスルーコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48795094898-7602
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする