曜日別特売

USBコネクタ, USB3.0, メス RS PRO, ポート数:2

USBコネクタ, USB3.0, メス RS PRO, ポート数:2 - RS PRO
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●USBバージョン:3.0●ボディ向き:横型●ポート数:2●RS Pro XLRデュアルUSBソケット. RS Proがお届けするこのデュアルUSB 2.0 / USB 3.0準拠のソケットは、1つの省スペース型汎用XLRレセプタクルに取り付けます。業界標準のパネル切抜きに収まり、パネル実装密度を最大限に高めるのに最適です。出力接続ヘッダーピンは、基板への直接はんだ付け又はヘッダーケーブルによる接続がしやすい構成になっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48795128143-8926
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする