VISHAY
Vishay N+Pチャンネル パワーMOSFET
仕様
デュアルN/PチャンネルMOSFET、Vishay Semiconductor
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N, P
チャンネルモード
エンハンスメント型
カテゴリー
パワーMOSFET
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
パッケージ
最大パワー消費(W)
最大連続ドレイン電流(A)
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48812804
SI4559ADY-T1-GE3
1袋(5個)
SOIC
3.1、3.4
3.9、5.3
60
72、150
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48812813
SI4559ADY-T1-GE3
1リール(2500個)
SOIC
3.1、3.4
3.9、5.3
60
72、150
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48812768
SI5513CDC-T1-GE3
1リール(3000個)
1206 ChipFET
3.1
3、3.5
20
85、255
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48812777
SI5513CDC-T1-GE3
1セット(20個)
1206 ChipFET
3.1
3、3.5
20
85、255
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48812786
SI5517DU-T1-GE3
1セット(20個)
PowerPAK ChipFET
8.3
3.7、7.2
20
55、131
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48812795
SI5517DU-T1-GE3
1リール(3000個)
PowerPAK ChipFET
8.3
3.7、7.2
20
55、131
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48812829
SIA517DJ-T1-GE3
1リール(3000個)
SOT-363 (SC-70)
6.5
4.3、4.5
12
65、170
オープン
取扱い終了
返品不可
48812838
SIA517DJ-T1-GE3
1袋(20個)
SOT-363 (SC-70)
6.5
4.3、4.5
12
65、170
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください