VISHAY SILICONIX
Vishay Siliconix Pチャンネル パワーMOSFET
チャンネルタイプ
P
実装タイプ
表面実装
チャンネルモード
エンハンスメント型
カテゴリー
パワーMOSFET
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大連続ドレイン電流(A)
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
最大ゲートしきい値電圧(V)
最小ゲートしきい値電圧(V)
最大ゲート-ソース間電圧(V)
パッケージ
トランジスタ構成
最大パワー消費(W)
動作温度(℃)
ピン数(ピン)
順方向電圧(V)
長さ(mm)
材質(トランジスタ)
シリーズ
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
標準ゲートチャージ
高さ(mm)
標準ターンオフ遅延時間(ns)
標準入力キャパシタンス(pF)
標準ターンオン遅延時間(ns)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48817485
SQA403EJ-T1_GE3
1リール(3000個)
10
30
0.03
2.5
1.5
±20
SC-70
シングル
13.6
(Max)+175
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48817503
SQA403EJ-T1_GE3
1袋(25個)
10
30
0.03
2.5
1.5
±20
SC-70
シングル
13.6
-
-
(ダイオード)1.2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48817519
SQA405EJ-T1_GE3
1袋(25個)
10
40
0.08
2.5
1.5
±20
SC-70
-
13.6
(Max)+175
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48817546
SQD40031EL_GE3
1袋(10個)
100
30
0.005
2.5
1.5
±20
TO-252
-
136
-
3 + Tab
-
6.73
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48817555
SQD40061EL_GE3
1袋(10個)
100
40
0.009
2.5
1.5
±20
TO-252
-
107
(Min)-55
3 + Tab
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48817616
Si2319DDS-T1-GE3
1リール(3000個)
3.6
40
0.1
2.5
1
±20
SOT-23
-
1.7
-
3
-
-
-
-
-
-
1.02
-
-
-
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48817625
Si2319DDS-T1-GE3
1袋(50個)
3.6
40
0.1
2.5
1
±20
SOT-23
シングル
1.7
-
-
-
-
Si
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48817695
SQJ431AEP-T1_GE3
1リール(3000個)
9.4
200
0.76
3.5
2.5
±20
SO-8
シングル
68
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48817704
SQJ431AEP-T1_GE3
1袋(10個)
9.4
200
0.76
3.5
2.5
±20
SO-8
シングル
68
-
-
-
-
-
TrenchFET
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48817494
SQA405EJ-T1_GE3
1リール(3000個)
10
40
0.08
2.5
1.5
±20
SC-70
-
13.6
(Min)-55
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48817528
SQD40031EL_GE3
1リール(2000個)
100
30
0.005
2.5
1.5
±20
TO-252
シングル
136
(Max)+175
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48817537
SQD40061EL_GE3
1リール(2000個)
100
40
0.009
2.5
1.5
±20
TO-252
-
107
(Min)-55
3 + Tab
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48817564
SQJ481EP-T1_GE3
1リール(3000個)
16
80
0.09
2.5
1.5
±20
SO-8
シングル
45
-
-
-
-
Si
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48817573
SQJ481EP-T1_GE3
1袋(25個)
16
80
0.09
2.5
1.5
±20
SO-8
-
45
-
8
-
-
-
TrenchFET
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48817589
SQA401EEJ-T1_GE3
1リール(3000個)
2.68
20
0.2
1.5
0.6
±8
SC-70
シングル
13.6
(Min)-55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48817598
SQA401EEJ-T1_GE3
1袋(25個)
2.68
20
0.2
1.5
0.6
±8
SC-70
シングル
13.6
(Min)-55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48817607
SI7469DP-T1-E3
1リール(3000個)
28
80
-
-
1
-20、+20
PowerPAK SO
-
83
-
8
-
-
-
-
29
105nC@10V
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48817634
SQJ415EP-T1_GE3
1リール(3000個)
30
40
0.02
2.5
1.5
±20
SO-8
-
45
-
8
-
-
-
-
-
-
-
67
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48817643
SQJ415EP-T1_GE3
1袋(25個)
30
40
0.02
2.5
1.5
±20
SO-8
-
45
(Min)-55
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48817659
SiSH129DN-T1-GE3
1リール(3000個)
35
30
0.02
2.8
1.5
±20
1212
シングル
52.1
-
-
-
3.15
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48817668
SiSH617DN-T1-GE3
1リール(3000個)
35
30
0.02
2.5
1.2
±25
1212
シングル
52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1800@-15V
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48817677
SiSH129DN-T1-GE3
1袋(25個)
35
30
0.02
2.8
1.5
±20
1212
-
52.1
(Min)-50
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48817686
SiSH617DN-T1-GE3
1袋(25個)
35
30
0.02
2.5
1.2
±25
1212
-
52
(Min)-55
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください