Vishay VLM シリーズ
寸法(mm)1.6×0.8×0.55
シリーズVLM
レンズ形状長方形
LED色緑
ピン数(ピン)2
光度(mcd)2800
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
放射束(mW)2.8
ビュー角(°)146
実装タイプ表面実装
順方向電圧(V)3.2
主波長(nm)535
光エレクトロニクス製品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31