Vishay VLMRGB6112 シリーズ

Vishay VLMRGB6112 シリーズ VISHAY Vishay VLMRGB6112 シリーズ VISHAY

寸法(mm)3.2×2.8×1.45 シリーズVLMRGB6112 レンズ形状長方形 LED色青,緑,赤 ピン数(ピン)6 光度(mcd)1800(緑)、450(青)、920(赤) RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)3 パッケージPLCC 6 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)2.4 主波長(nm)476(青)、534(緑)、629(赤)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48817896 VLMRGB6112-00-GS08 1リール(2000個)
オープン
189,800
208,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
48817905 VLMRGB6112-00-GS08 1袋(10個)
オープン
1,298
1,428 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする