Vishay ショットキーバリアダイオード, シリーズ

Vishay ショットキーバリアダイオード, シリーズ - VISHAY
ピン数(ピン)3ダイオードシリーズRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数2
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
パッケージ
最大順方向降下電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48826314VS-VSKDS409/1501箱(10個)9222.629ADD-A-PAK1.33
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48826323VS-VSKDS409/1501個9222.629ADD-A-PAK1.33
オープン
取扱い終了
返品不可
48826339BAS70-04-E3-081リール(250個)3.11.151.15SOT-231
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする