VISHAY
Vishay セラミックコンデンサ 715C シリーズ
シリーズ
715C
パッケージ/ケース
0814
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
直径(Φmm)
高さ(mm)
許容差
温度特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48827845
715C15DKS10
1個
45.7(Dia.)×22.9
45.7
22.9
-20 → +80%
Y5U
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48827888
715C40KTD20
1個
60(Dia.)×31
60
31
±20%
N4700
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
48827897
715C40KTD20
1箱(25個)
60(Dia.)×31
60
31
±20%
N4700
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48827854
715C15DKS10
1箱(20個)
45.7(Dia.)×22.9
45.7
22.9
-20 → +80%
Y5U
オープン
取扱い終了
返品不可
48827863
715C20DKD25
1個
39.4(Dia.)×25.4
39.4
25.4
-20 → +80%
Y5U
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48827879
715C20DKD25
1箱(24個)
39.4(Dia.)×25.4
39.4
25.4
-20 → +80%
Y5U
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください