VISHAY
Vishay デュアル Pチャンネル パワーMOSFET
仕様
デュアルPチャンネルMOSFET、Vishay Semiconductor
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
P
チャンネルモード
エンハンスメント型
カテゴリー
パワーMOSFET
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
パッケージ
最大パワー消費(W)
最大連続ドレイン電流(A)
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48840646
SI3993CDV-T1-GE3
1袋(20個)
TSOP
1.4
2.3
30
188
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48840655
SI5935CDC-T1-GE3
1袋(20個)
1206 ChipFET
3.1
3.8
20
156
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
取扱停止中
返品不可
48840619
SI1965DH-T1-GE3
1リール(3000個)
SOT-363 (SC-88)
1.25
1.2
12
710
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48840628
Si1965DH-T1-GE3
1袋(50個)
SOT-363 (SC-88)
1.25
1.2
12
710
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48840637
SI3993CDV-T1-GE3
1リール(3000個)
TSOP
1.4
2.3
30
188
オープン
取扱い終了
返品不可
48840664
SI5935CDC-T1-GE3
1リール(3000個)
1206 ChipFET
3.1
3.8
20
156
オープン
取扱い終了
返品不可
48840673
SIA921EDJ-T1-GE3
1リール(3000個)
SOT-363 (SC-70)
7.8
4.5
20
98
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48840689
SIA923EDJ-T1-GE3
1リール(3000個)
SOT-363 (SC-70)
7.8
4.5
20
165
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48840698
SIA921EDJ-T1-GE3
1袋(20個)
SOT-363 (SC-70)
7.8
4.5
20
98
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48840707
SIA923EDJ-T1-GE3
1セット(20個)
SOT-363 (SC-70)
7.8
4.5
20
165
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください