曜日別特売

Vishay 巻線抵抗器 RLP3シリーズ

Vishay 巻線抵抗器 RLP3シリーズ - VISHAYVishay 巻線抵抗器 RLP3シリーズ - VISHAYVishay 巻線抵抗器 RLP3シリーズ - VISHAYVishay 巻線抵抗器 RLP3シリーズ - VISHAYVishay 巻線抵抗器 RLP3シリーズ - VISHAY
長さ(mm)14寸法(mm)5.54(Dia.)×14ケース形状セラミック直径(Φmm)5.54シリーズRLP3定格電力(W)3許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
温度係数(ppm/℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48857385RLP03100R0FB151袋(5個)±25
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48857394RLP031R000FB151袋(5個)±50
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48857419RLP03470R0FB151袋(5個)±25
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48857428RLP0347R00FB151袋(20個)±25
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48857437RLP0347R00FB151袋(5個)±25
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48857358RLP03R1000FB151袋(20個)±100
オープン
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
返品不可
48857367RLP03R1000FB151袋(5個)±100
オープン
取扱い終了
返品不可
48857376RLP03100R0FB151袋(20個)±25
オープン
取扱い終了
返品不可
48857403RLP034R700FB151袋(5個)±50
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする