曜日別特売
RLP03470R0FB15 Vishay 巻線抵抗器 RLP3シリーズ VISHAY 48857419

Vishay 巻線抵抗器 RLP3シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
抵抗(Ω)
470
温度係数(ppm/℃)
±25
注文コード
48857419
品番
RLP03470R0FB15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
長さ(mm)
14
寸法(mm)
5.54(Dia.)×14
ケース形状
セラミック
直径(Φmm)
5.54
シリーズ
RLP3
定格電力(W)
3
抵抗(Ω)
470
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.8
終端スタイル
アキシャル
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする