VISHAY
Vishay 巻線抵抗器 RLP6シリーズ
長さ(mm)
23.82
ケース形状
モールド
シリーズ
RLP6
定格電力(W)
6
抵抗(Ω)
1
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.8
終端スタイル
アキシャル
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±50
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48857455
RLP061R000FB25
1袋(5個)
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48857446
RLP061R000FB25
1箱(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください