VISHAY
Vishay 巻線抵抗器 RLP6シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
48857455
品番
RLP061R000FB25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
23.82
ケース形状
モールド
シリーズ
RLP6
定格電力(W)
6
抵抗(Ω)
1
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.8
終端スタイル
アキシャル
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±50