VISHAY
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 3225サイズ
長さ(mm)
3.2
寸法(mm)
3.2×2.5×0.55
ケース形状
モールド
高さ(mm)
0.55
奥行(mm)
2.5
シリーズ
CRCW
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+155
パッケージ/ケース
1210
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±100
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48878909
CRCW121010K0FKEA
0.33
オープン
¥
599
¥659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48878918
CRCW1210100RFKEA
0.5
オープン
¥
539
¥593
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください