曜日別特売

Vishay 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ

Vishay 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ - VISHAYVishay 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ - VISHAYVishay 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ - VISHAYVishay 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ - VISHAYVishay 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ - VISHAYVishay 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ - VISHAYVishay 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ - VISHAYVishay 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ - VISHAY
取付方式表面実装許容差±20%
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
直径(Φmm)
リード線径(Φmm)
リードピッチ(mm)
等価直列抵抗(mΩ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48904863MAL218697502E31袋(10個)6.7×6.7×86.30.82.230
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48904915MAL218697005E31リール(500個)10.5×10.5×10.8101.14.532
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48904958MAL218697108E31袋(2個)10.5×10.5×12.7101.14.530
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
48905186MAL218397604E31袋(2個)8.5×8.5×10.881.13.127
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
48905204MAL218497903E31袋(2個)10.5×10.5×12.7101.14.540
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48905509MAL218497804E31袋(2個)8.5×8.5×1281.13.135
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48905527MAL218297702E31袋(2個)10.5×10.5×10.8101.14.536
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48905545MAL218497901E31袋(5個)6.7×6.7×86.30.82.2100
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
48905615MAL218497703E31個10.5×10.5×12.7101.14.540
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
48904924MAL218697005E31袋(2個)10.5×10.5×10.8101.14.532
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
48905003MAL218697001E31袋(10個)6.7×6.7×6.16.30.82.275
オープン
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
返品不可
48905229MAL218697601E31袋(10個)6.7×6.7×6.16.30.82.260
オープン
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
48904854MAL218697502E31リール(900個)6.7×6.7×86.30.82.230
オープン
取扱い終了
返品不可
48904879MAL218297603E31リール(900個)6.7×6.7×86.30.82.230
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48904888MAL218397603E31リール(900個)6.7×6.7×86.30.82.230
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48904897MAL218297603E31袋(5個)6.7×6.7×86.30.82.230
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48904906MAL218397603E31袋(5個)6.7×6.7×86.30.82.230
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48904933MAL218297105E31リール(500個)10.5×10.5×10.8101.14.528
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48904949MAL218697108E31リール(400個)10.5×10.5×12.7101.14.530
オープン
取扱い終了
返品不可
48904967MAL218297105E31袋(2個)10.5×10.5×10.8101.14.528
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48904976MAL218497902E31リール(400個)8.5×8.5×1281.13.145
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48904985MAL218497902E31袋(2個)8.5×8.5×1281.13.145
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48904994MAL218697001E31リール(1000個)6.7×6.7×6.16.30.82.275
オープン
取扱い終了
返品不可
48905019MAL218297101E31リール(1000個)5.5×5.5×6.150.81.4120
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48905028MAL218297101E31袋(10個)5.5×5.5×6.150.81.4120
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48905037MAL218397801E31リール(1000個)6.7×6.7×6.16.30.82.2120
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48905046MAL218397801E31袋(5個)6.7×6.7×6.16.30.82.2120
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48905055MAL218697607E31リール(400個)8.5×8.5×1281.13.125
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48905064MAL218697607E31袋(5個)8.5×8.5×1281.13.125
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48905073MAL218397106E31リール(500個)10.5×10.5×10.8101.14.528
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48905089MAL218397106E31袋(2個)10.5×10.5×10.8101.14.528
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48905098MAL218497701E31リール(400個)8.5×8.5×1281.13.140
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48905107MAL218497701E31袋(2個)8.5×8.5×1281.13.140
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48905116MAL218297005E31リール(500個)8.5×8.5×10.881.13.127
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48905125MAL218297005E31袋(2個)8.5×8.5×10.881.13.127
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48905134MAL218697554E31リール(400個)8.5×8.5×1281.13.125
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48905143MAL218697554E31袋(5個)8.5×8.5×1281.13.125
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48905159MAL218297604E31リール(500個)8.5×8.5×10.881.13.127
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48905168MAL218397604E31リール(500個)8.5×8.5×10.881.13.127
オープン
取扱い終了
返品不可
48905177MAL218297604E31袋(2個)8.5×8.5×10.881.13.127
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48905195MAL218497903E31リール(400個)10.5×10.5×12.7101.14.540
オープン
取扱い終了
返品不可
48905213MAL218697601E31リール(1000個)6.7×6.7×6.16.30.82.260
オープン
取扱い終了
返品不可
48905238MAL218297001E31リール(1000個)5.5×5.5×6.150.81.4100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48905247MAL218297001E31袋(10個)5.5×5.5×6.150.81.4100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48905256MAL218397102E31リール(1000個)6.7×6.7×6.16.30.82.280
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48905265MAL218697104E31リール(500個)10.5×10.5×981.14.555
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48905274MAL218397102E31袋(5個)6.7×6.7×6.16.30.82.280
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48905283MAL218697104E31袋(5個)10.5×10.5×981.14.555
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48905299MAL218297802E31リール(900個)6.7×6.7×86.30.82.280
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48905308MAL218497803E31リール(400個)8.5×8.5×1281.13.135
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3212:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする