曜日別特売

WeidmAller 圧着ピンコンタクト PZ6 Rotoシリーズ Bootlace Ferrule ラチェット

WeidmAller 圧着ピンコンタクト PZ6 Rotoシリーズ Bootlace Ferrule ラチェット - ワイドミュラー
仕様シリーズ:PZ6 Roto●圧着コネクタのタイプ:ブーツレースフェルール●全長:200mm●PZ6 Roto圧着工具. Weidmuller PZ Rotoは、最も要求の厳しい顧客向けに設計された業務用工具です。最高の素材を使用した品質と耐久性を考慮した設計で、長期間の耐用年数を実現しています。 2箇所で固定できる回転式圧着インサートなど、独自の機能により、柔軟性と使いやすさがさらに向上しています。この圧着工具は、直径0.14 6.0 mmのケーブルやフェルールで使用でき、ダイを変更する必要はありません。 特長と利点: 0.14 6.0 mm2の全断面構造にワイヤやケーブルフェルールを取り付けて使用できるように設計された手動工具 回転型圧着インサートにより、前面又は側面からワイヤ端フェルールを挿入可能 人間工学に基づいた形状のハンドルにより、快適で安全な操作を実現 自動安全停止機能により、誤った圧着を避けるために作業中の工具が開くのを防止 コンパクトサイズ: 長さはわずか200 mm 重量: 428 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか? アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48914234PZ 6 Roto -9014350000
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする