曜日別特売

Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー Wシリーズ

Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー Wシリーズ - ワイドミュラーWeidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー Wシリーズ - ワイドミュラー
仕様TS 35レール用のニュートラル端子台. 断面が2.5 → 35 mm2のケーブル用のフィードスルーねじ端子台です。端子には緩み防止機能が備わっており、あらゆる定電圧設備で確実な接続を実現します。. 特長と利点. 47 mmの高さから37.5 mmの標準バージョンに移行するための低プロファイル端子シリーズ 奥行7.5 mm又は15 mmのTS 35タイプDINレールに取り付け 公称特性はVDE0611に基づいて定義シリーズWRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ3極ジャンパバー併用可能製品端子台内容量1箱(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
489155031053760000
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
489155191054560000
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする