曜日別特売

Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ フェルトペン STIシリーズ

Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ フェルトペン STIシリーズ - ワイドミュラー
仕様端子マーカー( ; 705-9734 705-9734 )は1-50の2枚のカードで、端子マーカ( ; 394-829 394-829 )は51-100の2枚のカードです。. 端子用マーカー. 番号なし、番号付きの形態で提供します。これらのマーカーは端子の側面に合った大きさです。 レールと平行に貼り付けます。ブランクカードに使用するための細芯マーカーペン(品番 ; 129-2907 129-2907 )も用意されています。シリーズSTIRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプフェルトペン併用可能製品端子台内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48915625STI Waterproof schwarz -508401694
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする