仕様CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. ダブルデッキ. 2段端子により、レール上で高密度な配線を実現できます。 WDK2.5は標準的なフィードスルーであるのに対して、WDK2.5Vには上段と下段を接続するコモンバーがあります。10極ジャンパバーを使用できます。 エンドカバーはどちらの端子でも使用できます。シリーズWRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプエンドプレート併用可能製品端子台内容量1袋(10個)