Weidmuller 基板用端子台, LMFシリーズ

Weidmuller 基板用端子台, LMFシリーズ - ワイドミュラー
ピッチ(mm)5.08行数1取付方式スルーホールオス・メスオス端子種別はんだタイプ基板端子台定格電流(A)20(UL1059,CSA)、24(IEC)ボディ向きストレートオレンジシリーズLMFRoHS指令(10物質対応)対応
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
ポール
定格電圧(V)
長さ(mm)
幅(mm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4892380613307100001箱(125個)22P300、40012.78--
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
4892381513307100001袋(5個)22P400、300(CSA、UL1059)--14.8
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
4892382413307200001箱(90個)33P300、40017.86--
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
4892383313307200001袋(5個)33P400、300(CSA、UL1059)-19.2-
オープン
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
4892389413307800001袋(5個)88P400、300(CSA、UL1059)43.26--
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
4892385813307300001袋(5個)44P400、300(CSA、UL1059)--14.8
オープン
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
返品不可
4892388513307800001箱(35個)88P300、400--14.8
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
4892376313308000001箱(25個)1010P300、40053.42--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
4892377913308000001袋(5個)1010P400、300(CSA、UL1059)-19.2-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
4892378813308200001箱(20個)1212P300、400--14.8
オープン
取扱い終了
返品不可
4892379713308200001袋(5個)1212P400、300(CSA、UL1059)-19.2-
オープン
取扱い終了
返品不可
4892384913307300001箱(70個)44P300、400-19.2-
オープン
取扱い終了
返品不可
4892386713307500001箱(45個)66P300、40033.1--
オープン
取扱い終了
返品不可
4892387613307500001袋(5個)66P400、300(CSA、UL1059)--14.8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする