ワイドミュラー
Weidmuller 接続式端子台 WDUシリーズ
シリーズ
WDU
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
定格電流(A)
ケーブルCSA(mm
2
)
ケーブルサイズ(AWG)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48924953
WDU 2.5 -1020000000
1袋(10個)
ベージュ
32
2.5
30→12
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48924969
WDU 2.5 SW -1020010000
1袋(10個)
黒
32
2.5
30→12
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48924978
1020020000
1袋(10個)
黄
32
2.5
30→12
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48924987
1020040000
1袋(10個)
赤
32
2.5
30→12
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48924996
WDU 2.5 OR -1020060000
1袋(10個)
オレンジ
24
2.5
30→12
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48925005
1020080000
1袋(10個)
青
32
2.5
30→12
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48925014
1020180000
1袋(10個)
青
41
4
26→10
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48925023
WDU 6 -1020200000
1袋(10個)
茶
41
6
26→8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48925039
WDU 6 BL -1020280000
1袋(10個)
青
50
6
22→8
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48925048
1020580000
1袋(10個)
青
150
35
12→1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48925057
WDU 2.5N -1023700000
1袋(10個)
茶
32
2.5
26→12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48925066
WDU 2.5/1.5/ZR -1024700000
1袋(5個)
茶
32
2.5
30→12
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48925093
WDU 1.5/ZZ -1031400000
1袋(5個)
茶
23
1.5
26→14
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48925109
1036800000
1袋(10個)
白
24
2.5
30→12
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください