仕様コンタクト数:1●行数:1●取り付けタイプ:プレスフィット●端子方法:プラグイン●タイプ:電力素子プラグ端子●定格電流:120A●色:赤●シリーズ:REDCUBE●Wurth REDCUBEダイレクトPCBプラグ端子. REDCUBE PCBプラグ端子は、高電流ワイヤ-基板の接続に使用します。これらのREDCUBEプラグ端子は、ガラス繊維強化ハウジングで保護されたREDCUBE端子で構成されています。ハウジングの上面は押し下げ式で、かん合ケーブルコネクタはプラグイン式です。ロックを解除すると、スプリングの力でコネクタが所定の位置にロックされるので、確実なかん合接続が形成されます。これらのREDCUBEプラグ端子は、狭い空間に取り付けることができます。これらのREDCUBEコネクタのベースに取り付けられたプレスフィット端子は、工具を使用しなくても簡単かつ迅速に取り付けることができます。この端子をボードに押し込むと、めっきが施された基板穴とピンの間の摩擦により冷間溶接プロセスが発生するので、気密性の高い機械的接続が形成されます。プレスフィット端子により、冷間溶接が排除されるので、従来型のSMDはんだ付けよりも信頼性の高い接続が実現します。接触抵抗の低いREDCUBE基板プラグ端子は、最高で120 Aの電流を供給するので、複数のプラグ接続ソリューションに使用できます。. 特長と利点. 高電流: 120 A 接触抵抗が低く、自己発熱量を最小限に抑える 最高で+125 ℃の耐熱性 スプリングアクチュエータで迅速かつ簡単なプラグインかん合を形成 プレスフィット端子で信頼性と気密性の高い接続が可能 迅速かつ簡単な取り付け、追加の工具は不要 コンパクトなので、狭い場所に取り付け可能 マルチプラグ接続のソリューションに使用可能