Wurth Elektronik 基板用端子台, 101シリーズ

Wurth Elektronik 基板用端子台, 101シリーズ - WURTH ELEKTRONIK
仕様Wurth WR-TBL 101シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤ配置と側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 101シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この101シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 26-14のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは青のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。材質真ちゅう、ポリアミドタイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)5シリーズ101定格電圧(V)250ac端子種別はんだ定格電流(A)16深さ(mm)12.6行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクト数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
489986636911017100033
オープン
149
164(税込)
7日以内出荷
返品不可
489986546911017100022
オープン
109
120(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする