Wurth Elektronik 基板用端子台, 382シリーズ

Wurth Elektronik 基板用端子台, 382シリーズ WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik 基板用端子台, 382シリーズ WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik 基板用端子台, 382シリーズ WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik 基板用端子台, 382シリーズ WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik 基板用端子台, 382シリーズ WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik 基板用端子台, 382シリーズ WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik 基板用端子台, 382シリーズ WURTH ELEKTRONIK Wurth Elektronik 基板用端子台, 382シリーズ WURTH ELEKTRONIK

仕様Wurth WR-TBL 382シリーズ2.5 mmピッチ端子台ヘッダ. WR-TBL 382シリーズ端子台基板ヘッダコネクタは、2.5 mmピッチで基板に対して垂直又は水平に実装します。 この382シリーズ2.5 mmピッチ端子台ヘッダは、緑色のUL94-V0 PA66製ハウジングで完全に覆われています。 メーカー型番 6918201000x~6918204000xのハウジングには、パネル取り付け用のフランジも組み込まれています。 コンタクトは、スズめっきが施された銅合金製です。 このWR-TBL 382シリーズ端子台ヘッダは、WR-TBL 381シリーズ端子台プラグコネクタとかん合します。 ピッチ(mm)2.5 シリーズ382 定格電圧(V)200ac 端子種別はんだ 定格電流(A)12 行数1
お気に入りに追加
48件中 1~48件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コンタクト数
ボディ向き
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49001908 691382010002 1袋(5個) 電線対基板 2 横型
オープン
439
483 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49001987 691382010003 1袋(5個) 電線対基板 3 横型
オープン
649
714 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49002014 691382000003 1袋(5個) 電線対基板 3 垂直
オープン
649
714 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49002039 691382010003 1箱(800個) 基板ヘッダ 3 横型
オープン
64,980
71,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
49002066 691382010004 1袋(5個) 電線対基板 4 横型
オープン
839
923 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49002093 691382000004 1袋(5個) 電線対基板 4 垂直
オープン
839
923 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49002145 691382010005 1袋(5個) 電線対基板 5 横型
オープン
1,198
1,318 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49002233 691382040006 1袋(5個) 電線対基板 6 横型
オープン
2,298
2,528 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49002258 691382000006 1袋(5個) 電線対基板 6 垂直
オープン
1,398
1,538 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49002303 691382010008 1袋(5個) 電線対基板 8 横型
オープン
1,798
1,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49002337 691382000008 1袋(5個) 電線対基板 8 垂直
オープン
1,798
1,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
49002224 691382010006 1袋(5個) 電線対基板 6 横型
オープン
1,398
1,538 (税込)
取扱停止中

返品不可
49001917 691382040002 1袋(5個) 電線対基板 2 横型
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49001926 691382030002 1袋(5個) 電線対基板 2 垂直
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49001935 691382000002 1袋(5個) 電線対基板 2 垂直
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49001944 691382000002 1箱(1500個) 基板ヘッダ 2 垂直
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49001953 691382010002 1箱(1500個) 基板ヘッダ 2 横型
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49001969 691382030002 1箱(500個) 基板ヘッダ 2 垂直
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49001978 691382040002 1箱(500個) 基板ヘッダ 2 横型
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49001996 691382040003 1袋(5個) 電線対基板 3 横型
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49002005 691382030003 1袋(5個) 電線対基板 3 垂直
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49002023 691382000003 1箱(1000個) 基板ヘッダ 3 垂直
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49002048 691382030003 1箱(450個) 基板ヘッダ 3 垂直
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49002057 691382040003 1箱(400個) 基板ヘッダ 3 横型
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49002075 691382040004 1袋(5個) 電線対基板 4 横型
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49002084 691382030004 1袋(5個) 電線対基板 4 垂直
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49002109 691382000004 1箱(700個) 基板ヘッダ 4 垂直
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49002118 691382010004 1箱(800個) 基板ヘッダ 4 横型
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49002127 691382030004 1箱(400個) 基板ヘッダ 4 垂直
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49002136 691382040004 1箱(350個) 基板ヘッダ 4 横型
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49002154 691382040005 1袋(5個) 電線対基板 5 横型
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49002163 691382030005 1袋(5個) 電線対基板 5 垂直
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49002179 691382000005 1袋(5個) 電線対基板 5 垂直
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49002188 691382000005 1箱(760個) 基板ヘッダ 5 垂直
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49002197 691382010005 1箱(700個) 基板ヘッダ 5 横型
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49002206 691382030005 1箱(475個) 基板ヘッダ 5 垂直
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49002215 691382040005 1箱(440個) 基板ヘッダ 5 横型
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49002249 691382030006 1袋(5個) 電線対基板 6 垂直
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49002267 691382000006 1箱(665個) 基板ヘッダ 6 垂直
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49002276 691382010006 1箱(615個) 基板ヘッダ 6 横型
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49002285 691382030006 1箱(380個) 基板ヘッダ 6 垂直
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49002294 691382040006 1箱(380個) 基板ヘッダ 6 横型
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49002319 691382040008 1袋(5個) 電線対基板 8 横型
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49002328 691382030008 1袋(5個) 電線対基板 8 垂直
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49002346 691382000008 1箱(475個) 基板ヘッダ 8 垂直
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49002355 691382010008 1箱(475個) 基板ヘッダ 8 横型
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49002364 691382030008 1箱(345個) 基板ヘッダ 8 垂直
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
49002373 691382040008 1箱(310個) 基板ヘッダ 8 横型
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする