ZF マイクロスイッチ ボタン DPDT-NO / NC

ZF マイクロスイッチ ボタン DPDT-NO / NC - ZF
仕様アクチュエータタイプ:ボタン●ターミナルタイプ:タブ●コンタクト定格電流:15 A @ 250 V ac●コンタクトのコンフィギュレーション:DPDT-NO / NC●操作力:8.34 N●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●Cherry E Series. Cherry Eシリーズ汎用マイクロスイッチは、高温下で機能するように設計された長寿命コイルスプリング機構を備えています。 Eシリーズでは、さまざまな用途に合うようにアクチュエータ、端子タイプ、及び定格電流のモデルを幅広く取り揃えています。. Choice of actuator styles Long-life coil spring mechanism Quick Connect terminals 0.250"RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49077079E19-00M
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする