曜日別特売

交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ

交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ - 三菱電機交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ - 三菱電機交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ - 三菱電機交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ - 三菱電機交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ - 三菱電機交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ - 三菱電機交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ - 三菱電機交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ - 三菱電機
(15件のレビュー)
付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色内容量1個
229件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カバー
質量(kg)
タイプ
形式
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49087983YS-8NAA 5A 0-5A 5/5A B黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.1CT併用YS-8NAA41
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
08560282YS-8NAA B 0-10A DRCT黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.1ダイレクトYS-8NAA41
4,550
3,398
3,738(税込)
当日出荷
08560307YS-8NAA B 0-15A DRCT黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.1ダイレクトYS-8NAA41
4,550
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
08560316YS-8NAA B 0-15-45A DRCT N黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.1ダイレクトYS-8NAA41
4,550
3,398
3,738(税込)
当日出荷
08560325YS-8NAA B 0-20A DRCT黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.1ダイレクトYS-8NAA41
4,550
3,398
3,738(税込)
当日出荷
08560334YS-8NAA B 0-20-60A DRCT N黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.1ダイレクトYS-8NAA41
4,550
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
08560352YS-8NAA B 0-10-30A 10/5A N黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.1CT併用YS-8NAA41
4,550
3,398
3,738(税込)
当日出荷
08560361YS-8NAA B 0-30A 30/5A黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.1CT併用YS-8NAA41
4,550
3,398
3,738(税込)
当日出荷
21446136YS-8NAA B 0-15-45A 15/5A N黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.1CT併用YS-8NAA41
4,550
3,398
3,738(税込)
当日出荷
21446145YS-8NAA B 0-150-450A 150/5A N黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.1CT併用YS-8NAA41
4,550
3,398
3,738(税込)
当日出荷
38735365YS-10NAA B 0-100-300A 100/5A N黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.15CT併用YS-10NAA41
5,590
4,198
4,618(税込)
当日出荷
38735374YS-10NAA B 0-10-30A DRCT N黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.15ダイレクトYS-10NAA41
5,590
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
38735383YS-10NAA B 0-150-450A 150/5A N黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.15CT併用YS-10NAA41
5,590
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
38735392YS-10NAA B 0-15-45A DRCT N黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.15ダイレクトYS-10NAA41
5,590
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
38735401YS-10NAA B 0-200-600A 200/5A N黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.15CT併用YS-10NAA41
5,590
4,198
4,618(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
38735417YS-10NAA B 0-20-60A 20/5A N黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.15CT併用YS-10NAA41
5,590
4,198
4,618(税込)
当日出荷
38735426YS-10NAA B 0-20-60A DRCT N黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.15ダイレクトYS-10NAA41
5,590
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
38735435YS-10NAA B 0-30-90A 30/5A N黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.15CT併用YS-10NAA41
5,590
4,198
4,618(税込)
当日出荷
38735444YS-10NAA B 0-30-90A DRCT N黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.15ダイレクトYS-10NAA41
5,590
4,198
4,618(税込)
当日出荷
38735453YS-10NAA B 0-40-120A 40/5A N黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.15CT併用YS-10NAA41
5,590
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
38735462YS-10NAA B 0-50-150A 50/5A N黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.15CT併用YS-10NAA41
5,590
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
38735471YS-10NAA B 0-5-15A DRCT N黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.15ダイレクトYS-10NAA41
5,590
4,198
4,618(税込)
当日出荷
38735487YS-10NAA B 0-60-180A 60/5A N黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.15CT併用YS-10NAA41
5,590
4,198
4,618(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
38735496YS-10NAA B 0-75-225A 75/5A N黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.15CT併用YS-10NAA41
5,590
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
38735505YS-10NAA BR 0-100-300A 100/5A N黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.15CT併用YS-10NAA41
6,290
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
38735514YS-10NAA BR 0-10-30A 10/5A N黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.15CT併用YS-10NAA41
6,290
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
38735523YS-10NAA BR 0-10-30A DRCT N黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.15ダイレクトYS-10NAA41
6,290
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
38735532YS-10NAA BR 0-150-450A 150/5A N黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.15CT併用YS-10NAA41
6,290
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
38735541YS-10NAA BR 0-15-45A 15/5A N黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.15CT併用YS-10NAA41
6,290
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
38735557YS-10NAA BR 0-15-45A DRCT N黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.15ダイレクトYS-10NAA41
6,290
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
38735566YS-10NAA BR 0-200-600A 200/5A N黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.15CT併用YS-10NAA41
6,290
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
38735575YS-10NAA BR 0-20-60A 20/5A N黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.15CT併用YS-10NAA41
6,290
4,698
5,168(税込)
46日以内出荷
返品不可
38735584YS-10NAA BR 0-20-60A DRCT N黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.15ダイレクトYS-10NAA41
6,290
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
38735593YS-10NAA BR 0-30-90A 30/5A N黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.15CT併用YS-10NAA41
6,290
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
38735602YS-10NAA BR 0-30-90A DRCT N黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.15ダイレクトYS-10NAA41
6,290
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
38735611YS-10NAA BR 0-40-120A 40/5A N黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.15CT併用YS-10NAA41
6,290
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
38735627YS-10NAA BR 0-50-150A 50/5A N黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.15CT併用YS-10NAA41
6,290
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
38735636YS-10NAA BR 0-5-15A 5/5A N黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.15CT併用YS-10NAA41
6,290
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
38735645YS-10NAA BR 0-5-15A DRCT N黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.15ダイレクトYS-10NAA41
6,290
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
38735654YS-10NAA BR 0-60-180A 60/5A N黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.15CT併用YS-10NAA41
6,290
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
38735663YS-10NAA BR 0-75-225A 75/5A N黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.15CT併用YS-10NAA41
6,290
4,698
5,168(税込)
50日以内出荷
返品不可
38735715YS-12NAA B 0-1000A 1000/5A黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.3CT併用YS-12NAA50
9,990
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
38735724YS-12NAA B 0-100A 100/5A黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.3CT併用YS-12NAA50
9,990
7,498
8,248(税込)
当日出荷
38735733YS-12NAA B 0-150A 150/5A黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.3CT併用YS-12NAA50
9,990
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
38735742YS-12NAA B 0-200A 200/5A黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.3CT併用YS-12NAA50
9,990
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
38735751YS-12NAA B 0-20A 20/5A黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.3CT併用YS-12NAA50
9,990
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
38735767YS-12NAA B 0-250A 250/5A黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.3CT併用YS-12NAA50
9,990
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
38735776YS-12NAA B 0-300A 300/5A黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.3CT併用YS-12NAA50
9,990
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
38735785YS-12NAA B 0-30A 30/5A黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.3CT併用YS-12NAA50
9,990
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
38735794YS-12NAA B 0-400A 400/5A黒(マンセルN1.5半ツヤ)0.3CT併用YS-12NAA50
9,990
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: ガスボンベ使用の発電機
その他業種

Hondaエネポ、ガスボンベ発電機の出力に取り付けて、電流計の値を見ながら、
電流の流れで、使用電流がオーバーしないかどうかをチェックをします。

対象商品 : 38737142
2023-02-19
用途: 既設品との交換
キャリアポートレイサービス業

他サイトでは在庫切れ、短納期で非常に助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 08560334
2022-04-20
用途: 制御盤改造
サービス業

流石メーカー品です。全く問題なし
納期早いのが助かりました!

1が参考にしています
対象商品 : 08560361
2020-07-14
用途: 電気
農・林・水産業

室内の電気の利用状況を知るために購入しました。
良い商品です。

対象商品 : 08560307
2019-10-29
用途: 消費電力モニタ
マリーナハウジング不動産業

マニュアル・保証書等が全くないが、プロ仕様ならばこんなもんだと思います。必要な情報は別途自分で取ります。
物が良ければ問題無し。日本のちゃんとしたメーカー製なので安心して使えます。

対象商品 : 38735487
2018-01-26
用途: 社内設備用

エアーコンプレッサーの電流監視用に購入しました。
組み合わせるCTは、廃棄予定のキュービクルから外して
きました。こちらも三菱電機製でした。
針がインバータモータの音とリンクしてスムーズに動いています。
電流値が結構動くのでアナログ式の方が感覚的に読み易いです。

対象商品 : 38737386
2017-11-17
用途: 部屋の使用電力量モニター
製造業

TVはoffにしていても暗電流を流しているとか、LED照明は点灯しても殆ど電力を使わないとかいろいろ実感できて楽しいよ。大きな表示は離れていてもよく見える。原理的に正確じゃないけど、デジタルよりも直感的にかつ瞬間的に電流の大きさがわかるところが良い。

対象商品 : 38735751
2017-12-29
用途: エコカーの充電に電圧計と共に設置。
建設業・工事業

知り合いのプリウスPHVの充電に使用、変流器と組み合わせて取り付けないといけないので注意が必要です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする