オムロン 誘導型センサ バレル形

オムロン 誘導型センサ バレル形 - omron(オムロン)
本体形状バレル形RoHS指令(10物質対応)対応スレッドサイズM12×1内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
取付方式
周波数(Hz)
保護構造
出力方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49124085E2EX10B4M1TJIL303OMS60埋込型--PNP-NO/NC
オープン
取扱い終了
返品不可
49124268E2E-X2F1 2M OMS38パネル取り付け--PNP
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49124277E2E2-X2B160埋込型(最大スイッチング)1.5k-PNP-NO
オープン
取扱い終了
返品不可
49124514E2EX3B4M1TJIL303OMS47埋込型--PNP-NO/NC
オープン
取扱い終了
返品不可
49125029E2E2-X5MC1-M170非埋込型-IP67NPN-NO
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49125047E2E-X5MF1-M1 OMS48Flush Mount--PNP-NO
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49125056E2EX7B4M1TJIL303MOMS55埋込型--PNP / NPN-NO
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする